Piedras de avivado guiadas a mano para discos abrasivos de diamante y CBN

Número de artículo: 678952
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 678952
EAN / GTIN 9003176789527
Número del fabricante 678952
Número L L50140 104064
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Las piedras repasadoras Tyrolit afilan y limpian las muelas de rectificado de CBN y diamante y se utilizan en aplicaciones de producción y reafilado.
  • Las piedras están hechas de corindón y están disponibles en tamaños de grano de 120600.
  • Se pueden utilizar para aplicaciones mecánicas y guiadas a mano.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 35m/s
  • Especificación: 89A 240 H5A V83
  • Dimensión: B x C x L = 24 x 13 x 100

Ventaja:

  • Selección basada en requisitos individuales
  • Buen efecto de afilado

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Afilado y limpieza de todos los discos de CBN y de capa de diamante
  • Se utiliza en el área de producción y reafilado