Piatră de ascuțit 24x13x100 pentru Disc de rectificat CBN/diamant A240 V

Cod articol.: 678952
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 678952
EAN / GTIN 9003176789527
Număr producător 678952
L-Număr L50140 104064
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Pietrele de ascuțit Tyrolit ascut și curăță toate discurile abrazive CBN și diamantate și sunt utilizate în zona de producție și reascuțire.
  • Pietrele sunt disponibile în dimensiunile de granulație 120-600.
  • Ele pot fi utilizate pentru aplicații manuale și cu ghidare forțată.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 35 m/s.
  • Specificaţie: 89A 240 H5A V83
  • Dimensiune: L x C x L = 24 x 13 x 100

Avantaj:

  • Prelucrare ghidată manual
  • Gamă de produse specifice aplicațiilor în intervalul de granulație 120 - 600 disponibile în diferite dimensiuni
  • Coordonarea direcționată a dimensiunii granulelor și a durității pietrelor de ascuțit asigură un proces optim de ascuțire pentru toate dimensiunile granulelor de diamant și CBN.

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Ascuțirea și curățarea tuturor discurilor de rectificat CBN și diamantate
  • Utilizate în zona de producție și reascuțire