Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro, Esagono: 5mm

Codice art.: 674244 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    13,89 € / 1 articolo
  • da 5 articoli
    11,57 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
176 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti a esagono incassato TR (Tamper Resistant) con spina di sicurezza
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza lama l1 89 mm
Diametro lama 6 mm
Normativa DIN ISO 1173
Denominazione originale prodotto 840/4 Z Hex-Plus BO
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Attacco per bit E 6,3
Apertura chiave, Per viti a esagono incassato TR (Tamper Resistant) con spina di sicurezza 5 mm
Attacco grande, Per viti a esagono incassato TR (Tamper Resistant) con spina di sicurezza 5
Tipo di prodotto Bit/lame
Set no
Trasmissione Attacco per bit
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674244 5
EAN / GTIN 4013288094339
Codice del produttore 05059644001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Profilo esagonale con foro per viti con esagono incassato con spina di sicurezza.
Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000 − 675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.