Bit za 6-kutni, dugi, 1/4 cola E 6,3 Profil Hex-plus s provrtom 5 mm

Artikl br.: 674244 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,03 € / Piece
  • od 5 Piece
    13,36 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 840/4 Z Hex-Plus BO
Imbus 5 mm
ukupna duljina 89 mm
Profil progona 6-kutni odvijač s provrtom
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674244 5
EAN / GTIN 4013288094339
Broj proizvođača 05059644001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Šesterokutni profil s rupom za vijke s unutarnjim šesterokutom sa sigurnosnim zatikom.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu