Bits för sexkant, lång, 1/4 tum E 6,3 Hex-Plus-profil med hål 5 mm

Art-nr: 674244 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    191,58  SEK / st.
  • Från 5st.
    159,67  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
282 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 840/4 Z Hex-Plus BO
sexkant 5 mm
totallängd 89 mm
Drivprofil Insexnycklar med hål
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674244 5
EAN/GTIN 4013288094339
Tillverkarens nummer 05059644001

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.
Sexkantprofil med hål för insexskruvar med låsstift.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen