Set di 8 bit TY®, 1/4 pollice C 6,3 29 mm, Numero pezzi: 8

Codice art.: 674161 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 8
Bit lunghezza 29 mm
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674161 8
EAN / GTIN 4010995421366
Codice del produttore 42136
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Esecuzione:

I bit TY® da 29 mm, grazie ai 4 mm di lunghezza in più rispetto ai bit da 25 mm, hanno una zona di torsione più lunga e di conseguenza una maggiore durata. Sono ideali per trapani avvitatori e avvitatori a percussione potenti. La custodia nel supporto di plastica BitBuddy® ne permette il comodo uso con una sola mano grazie al montaggio diretto dei bit sul supporto all’avvitatore.

Vantaggi:

I bit colorati sono individuabili in modo rapido e semplice e grazie al rivestimento colorato si trovano facilmente anche al buio utilizzando la luce UV.

Contenuto:

Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40
2 pz. Dim. TX20
Raccordo: 1 pz.

Nota:

Per lampada tascabile a LED / UV adatta vedi n. art. 081518 UV-LED.