TY® antgalių rinkinys, 8 dalių 1/4 colio C 6,3 29 mm 8

Prekės Nr.: 674161 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius 8
Antgalio ilgis 29 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674161 8
EAN / GTIN 4010995421366
Gamintojo numeris 42136

Aprašymas

Modelis:

29 mm ilgio TY® antgalių sukimo zona yra 4 mm ilgesnė negu 25 mm antgalių, todėl jų eksploatavimo trukmė ilgesnė. Idealiai tinka galingiems gręžtuvams ir smūginiams suktuvams. Iš plastikinio laikiklio BitBuddy® galima patogiai viena ranka antgalius įstatyti tiesiai į suktuvą.

Privalumai:

Spalvotus antgalius paprasta surasti dėl viršutinio spalvoto paviršiaus, nes tamsoje juos apšvietus UV šviesa jie nesunkiai pastebimi.

Turinys:

antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40
2 vnt. dyd. TX20
jungiamasis kotas: 1 vnt.

Pastaba:

Tinkamus UV kišeninius prožektorius LED / UV rasite Nr. 081518 UV-LED.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys