{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 8 ks | |
| Řada | TY® | |
| Označení výrobce | TY® Bits-Sortiment | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Počet kusů nářadí | 8 | |
| Velikost pohonu, Upínač bitů | C6,3 | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 | |
| Druh produktu | Bity/čepele | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Norma | DIN 3126; ISO 6787 | |
| Celková délka | 29 mm | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Upínač bitů | |
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 674161 8 | |
| EAN / GTIN | 4010995421366 | |
| Číslo výrobce | 42136 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |