TY® garnitura vijačnih nastavkov, 8-delna, 1/4 cole C 6,3 29 mm 8

Št. art.: 674161 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač Torx®
Število delov 8
Dolžina vijačnega nastavka 29 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 674161 8
EAN/GTIN 4010995421366
Številka proizvajalca 42136

Opis

Izvedba:

Vijačni nastavki TY® z dolžino 29 mm imajo glede na običajne vijačne nastavke z dolžino 25 mm zaradi dodatnih 4 mm daljšo torzijsko cono in s tem daljšo življenjsko dobo. Idealno za zmogljive vrtalne in udarne vijačnike. Shranjevanje v držalu iz umetne mase BitBuddy® omogoča udobno enoročno uporabo z neposrednim vpenjanjem vijačnih nastavkov iz držala v izvijač.

Prednosti:

Barvne vijačne nastavke lahko hitro in enostavno najdete, zaradi barvnega plašča jih z UV-svetilko najdete tudi v temi.

Vsebina:

Vijačni nastavki, C 6,3, za notranji Torx®: Po 1 kos vel. TX10; TX15, TX25; TX30; TX40
2 kosa vel. TX20
Spojno držalo: 1 kos

Opomba:

Primerno LED/UV žepno svetilko najdete pod art. 081518 UV-LED.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli