Descrizione:
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Capacità di taglio:
ESD = esecuzione a dispersione elettrica
filo medio-duro: 0,8 mm / AWG 20
filo morbido: 1,5 / AWG 15
Proprietà:
- Smusso [pollici]: fine
- Lunghezza totale [mm]: 120 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Forma della testa: ovale
- Superficie: Acciaio lucidato
- Forma del tagliente: sfaccettatura piccola
- Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 9 mm
- Capacità di taglio (max.): 1,5
- Valori di taglio: Filo medio duro: 0,8 mm / 20 AWG
- Filo morbido: 1,5 mm / 15 AWG
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: sì
- Molla di apertura disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no