Leírás:
Rövid, ovális fej, finom ferdeséggel
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
ESD = Electro Static Discharge)
Közepes kemény drót: 0,8mm / AWG 20
Lágy drót: 1,5 / AWG 15
Jellemző:
- Ferde [inch]: finom
- Teljes hossz [mm]: 120 mm
- Markolat kialakítása [inch]: ESD 2K fogantyúk
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej alakja: ovális
- Felület: acél polírozott
- A vágóél alakja: kis ferde
- A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
- Vágóél hossza [mm]: 9 mm
- Vágási kapacitás (max.): 1,5
- Vágási értékek: Közepesen kemény huzal: 0,8 mm / 20 AWG
- Lágy huzal: 1,5 mm / 15 AWG
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: igen
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs