Mini-zijsnijtang

Artikelnummer: 6726530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6726530
EAN/GTIN 4010886672655
Nummer fabrikant 6726530
L-nummer L60160 4185

Omschrijving

Omschrijving:

induktief geharde snijvlakken, 61-63 HRC
snijdt:
ESD = electrostatic discharge
middelhard draad: 0,8 mm/AWG 20
ESD (Electro Static Discharge) = veilig tegen elektrostatische ontladingen

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: fijn
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Greepontwerp [inch]: ESD 2K greepafdekkingen
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Vorm van de kop: ovaal
  • Oppervlak: Gepolijst staal
  • Vorm snijkant: klein facet
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 9 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 1,5
  • Snijwaarden: Middelharde draad: 0,8 mm / 20 AWG
  • Zachte draad: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: ja
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen