Elektronski mini diagonalni rezalniki

Št. art.: 6726530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6726530
EAN/GTIN 4010886672655
Številka proizvajalca 6726530
L-število L60160 4185

Opis

Opis:

Kratka, ovalna glava, s fino fazo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61-63 HRC
ESD = elektrostatična razelektritev)
Srednje trda žica: 0,8 mm / AWG 20
Mehka žica: 1,5 / AWG 15

Lastnosti:

  • Faza [palec]: fino
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Oblika glave: ovalni
  • Površina: Polirano jeklo
  • Oblika rezalnega roba: majhna stranica
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 9 mm
  • Zmogljivost rezanja (max.): 1,5
  • Vrednosti rezanja: Srednje trda žica: 0,8 mm / 20 AWG
  • Mehka žica: 1,5 mm / 15 AWG
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: da
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez