Pinza a becchi mezzotondi

Codice art.: 6711180
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6711180
copia
EAN / GTIN 4010886671115
copia
Codice del produttore 6711180
copia
Numero-L L60160 2175
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Punte con un angolo di 45° rendono possibile anche la presa intorno ad angoli
Punte inclinate a 45°
Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 46 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 160 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 16,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: acciaio grigio
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spessore della punta: 2,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • con tagliente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript