Opis:
Podobno kot DIN ISO 5745
Ploščato okrogle, dolge čeljusti, prijemalne površine pod kotom, nazobčane
Na koncih pod kotom 45°, za prijemanje na težko dostopnih mestih
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, Trdota rezalnega roba 61 - 63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in kaljeno
Model JC = kromirano, z dvokomponentnimi ročaji
Model TLL = jekleno sivo, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju
Lastnosti:
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 46 mm
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Širina glave 1 [mm]: 16,5 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 9,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
- Širina konice W4 [mm]: 3,2 mm
- Debelina konice: 2,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- z rezalnim robom: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez