Popis:
Podobně jako DIN ISO 5745
Ploché kulaté dlouhé čelisti, úchopové plochy šikmé, vroubkované
Hroty šikmé 45°, pro úchopové úkony v těžko přístupných místech
Přesné indukčně kalené břity, Tvrdost ostří 61 - 63 HRC
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a popouštěná
Model JC = chromovaný, s dvousložkovými rukojeťmi
Model TLL = ocelově šedý, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Délka čelisti L3 [mm]: 46 mm
- Celková délka [mm]: 160 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Šířka hlavy 1 [mm]: 16,5 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 9,0 mm
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: ocel šedá
- Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
- Šířka hrotu W4 [mm]: 3,2 mm
- Tloušťka hrotu: 2,5 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- s břitem: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez