Alicate de boca semiredonda

Número de artículo: 6711180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 6711180
EAN / GTIN 4010886671115
Número del fabricante 6711180
Número L L60160 2175
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Boca semiredonda larga, superficies de agarre en ángulo, dentadas
bocas con un ángulo de 45°
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 46 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 16,5 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: Acero gris
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Anchura de la punta W4 [mm]: 3,2 mm
  • Espesor de la punta: 2,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no