• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per elettricisti Kraftform Micro, ESD, Numero di giraviti: 25

Codice art.: 669924 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Imposta il prezzo 25 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Numero di giraviti 25
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Bussola con bocca esagonale; Giravite per viti Microstix®; Giraviti per viti Pentalobe; Giraviti per viti con profilo combinato Phillips-intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Codice del produttore 05134019001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con cappuccio centrale girevole e zona di rotazione per avvitare in modo efficiente e rapido. Lama in acciaio speciale.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
Impugnatura ergonomica multicomponente.
  • Cappuccio ruotabile con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione.
  • Zona di rotazione veloce a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido.
  • Zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti più elevati, lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

Fornitura:

25 pezzi in borsa pieghevole in tessuto.
Cad. 1 giravite per viti con impronta a croce Phillips Dim. PH000; PH00; PH0; PH1.
Cad. 1 giravite per viti con intaglio Dim. 0,8; 1,5 mm.
1 giravite per profilo combinato Phillips/intaglio Dim. PH/SL1.
Cad. 1 giravite per viti con impronta Torx®, Dim. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Cad. 1 giravite per viti con impronta Torx® con funzione di fermo Dim. TX8; TX10.
1 giravite per viti con impronta TorxPlus®, Dim. 1IPR.
Cad. 1 giravite per viti con impronta Torx® con spina, Dim. TX6; TX8.
1 giravite per chiavi a bussola Dim. SW3.
Cad. 1 giravite per Pentalobe, Dim. PL1,1; PL1,4.
Cad. 1 giravite per Microstix®, Dim. m; 00; F; 0.
1 sollevatore, Dim. 3,5 mm.

Nota:

ESD “Big Pack” da 25 pezzi disponibile al n. art. 669924 Dim. 25.