Set de şurubelniţe electronice Kraftform Micro, ESD, Număr de şurubelniţe: 25

Cod articol.: 669924 25
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Setați prețul 25 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 25 buc.
Nuanță, auriu Auriu perlat; Negru intens
Partea descrisă Applikationen; Markierungen; Applikationen; Markierungen
Denumirea producătorului Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Ambalaj husă
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru; Auriu
Execuție dreaptă
Număr de unelte 25
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lăţimea vârfului 0,8 mm; 1,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu profil Kombi cu fantă /Phillips (PlusMinus); Für șuruburi TORX® interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne; Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță; Pentru șuruburi Pentalobe; Pentru șuruburi Microstix®
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Număr producător 05134019001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner cu capac de centrare pivotant şi zonă de rotire rapidă. Tijă din oţel special.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.
Mâner din mai multe componente cu formă ergonomică.
  • Cap pivotant uşor manevrabil pentru fixarea pulpei degetului arătător pentru lucrări precise.
  • Zonă de rotire rapidă cu o formă optimă pentru înşurubarea rapidă şi eficientă.
  • Zonă de forţă pentru transmiterea momentelor ridicate. Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la componente electronice în domenii cu pericol electrostatic.

Livrare:

25 buc. în husă pliabilă textilă.
Câte 1 şurubelniţă pentru Phillips Ref. PH000; PH00; PH0; PH1.
Câte 1 şurubelniţă lată Ref. 0,8; 1,5 mm.
1 şurubelniţă pentru profil combinat Phillips/fantă Ref PH/SL1.
Câte 1 şurubelniţă pentru Torx® Ref. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Câte 1 şurubelniţă pentru Torx® cu funcţie de reţinere Ref. TX8; TX10.
Câte 1 şurubelniţă pentru Torx Plus® Ref. 1IPR.
Câte 1 şurubelniţă pentru Torx® cu ştift Ref. TX6; TX8.
1 şurubelniţă cu soclu Ref. SW3.
Câte 1 şurubelniţă pentru Pentalobe Ref. PL1,1; PL1,4.
Câte 1 şurubelniţă pentru Microstix® Ref. m; 00; F; 0.
1 extractor Ref. 3,5 mm.

Notă:

„Big Pack” ESD de 25 de bucăți, disponibil sub cod 669924 ref. 25.