Assortiment elektronica-schroevendraaiers Kraftform-Micro, ESD, Aantal schroevendraaiers: 25

Artikelnummer: 669924 25
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs instellen 25 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Aantal schroevendraaiers 25
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring; Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Microstix®-schroeven; Pentalobe-schroevendraaier; Combiprofiel-schroevendraaier Phillips/sleuf
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 669924 25
EAN/GTIN 4013288219459
Nummer fabrikant 05134019001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat met draaibare centreerkap en sneldraaideel. Steel, hoogwaardig staal.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.
ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat.
  • Lichtlopende draaibare dop voor het fixeren van de top van de wijsvinger voor nauwkeurig werken.
  • Optimaal gevormd sneldraaideel voor snel en efficiënt vastschroeven.
  • Krachtzone voor het overbrengen van grotere draaimomenten, steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak mat verchroomd, zwarte punt.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.

Levering:

25-delig in stoffen vouwtas.
Resp. 1 schroevendraaier voor Phillips gr. PH000; PH00; PH0; PH1.
1 sleufschroevendraaier gr. 0,8; 1,5 mm.
1 schroevendraaier voor combinatieprofiel Phillips/sleuf gr. PH/SL1.
Resp. 1 schroevendraaier voor Torx® gr. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Resp. 1 schroevendraaier voor Torx® met klemfunctie, gr. TX8; TX10.
1 schroevendraaier voor Torx Plus® gr. 1IPR.
Resp. 1 schroevendraaier voor Torx® met pen gr. TX6; TX8.
Resp. 1 dopschroevendraaier gr. SW3.
Resp. 1 schroevendraaier voor Pentalobe gr. PL1,1; PL1,4.
Resp. 1 schroevendraaier voor Microstix® gr. m; 00; F; 0.
1 wipper gr. 3,5 mm.

Tip:

25-delig ESD “Big Pack” verkrijgbaar onder 669924 gr. 25.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan