• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per elettricisti Kraftform Micro, ESD, Numero di giraviti: 4/2

Codice art.: 669924 4/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 6
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669924 4/2
EAN / GTIN 4013288117663
Codice del produttore 05258016001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura con cappuccio centrale girevole e zona di rotazione per avvitare in modo efficiente e rapido. Lama in acciaio speciale.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
Impugnatura ergonomica multicomponente.
  • Cappuccio ruotabile con impronta per impiego sulla punta dell’indice nei lavori di precisione.
  • Zona di rotazione veloce a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido.
  • Zona di forza per la trasmissione di momenti torcenti più elevati, lama in acciaio per utensili di alta qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

Fornitura:

6 pezzi in supporto di plastica.
Cad. 1 giravite per viti con intaglio n. art. 669900 Dim. 1,2; 1,5; 1,8; 2,5.
Cad. 1 cacciavite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669905 Dim. 0; 1.

Nota:

ESD “Big Pack” da 25 pezzi disponibile al n. art. 669924 Dim. 25.