Garnitura preciznih izvijačev ESD 7

Št. art.: 669610 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 7
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pogonski profil Izvijač Torx®; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669610 7
EAN/GTIN 7610733249602
Številka proizvajalca 03.5154

Opis

Izvedba:

Ročaj za fino vijačenje iz oprijemljive umetne mase z vrtljivo centrirno glavo, pripravo za pritrditev z vpenjalno matico za fiksiranje stebel v želeni dolžini (teleskopska stebla). Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Zelo natančno izdelane konice. Površina je nikljana in kromirana, rezila so črne barve. Dobava v rolo torbici iz umetne mase.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Vsebina:

Teleskopski ročaj iz umetne mase: 1 kos
2 stebli s konico Torx® art. 669607: TX10/TX15; TX20/TX25
2 stebli s konico za notranji 6-kotnik art. 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 stebli s ploščato konico/konico za profil Phillips art. 669605: 2 × 0,3/00; 2,5 × 0,4/0

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli