Set de şurubelniţe de precizie ESD, Număr de piese: 7

Cod articol.: 669610 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins set
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Zona de protecție ESD (EPA) da
Ambalaj husă
Număr de piese 7 buc.
Caracteristici de prindere Lamă retractabilă (lamă telescopică); Lamă înlocuibilă
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 669610 7
EAN / GTIN 7610733249602
Număr producător PB 03.5154

Descriere

Execuţie:

Mâner pentru înşurubare fină din plastic aderent cu cap de centrare pivotant, dispozitiv de strângere cu piuliţă olandeză pentru fixarea tijelor la lungimea dorită (tije telescopice). Tije din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită. Precizie dimensională maximă a vârfurilor. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârfuri negre. Livrare în husă rulabilă din plastic.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Conţinut:

Mâner telescopic din plastic: 1 buc.
2 tije pentru Torx® Cod 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9
2 tije pentru hexagon interior Cod 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 tije pentru şuruburi late / Phillips Cod 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0