Mola a tazza conica 150x20x20mm acciaio/inox/acc.superrapido/met.dur

Codice art.: 669110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669110
EAN / GTIN 9003176691103
Codice del produttore 669110
Numero-L L50140 2296

Descrizione

Descrizione:

Questo prodotto è stato sviluppato appositamente per la rimozione dei coltelli da intaglio. Grazie alle dimensioni della grana e al sistema di rilegatura coordinato, il disco consente una molatura particolarmente fredda. Grazie alla superficie fine, migliora l'efficienza di taglio e la durata degli utensili da taglio. Prestare sempre attenzione al senso di rotazione del disco durante l'applicazione. L'estrattore deve sempre allontanarsi dal tagliente. Inoltre, il diametro della flangia di serraggio deve essere di almeno 2/3 del diametro del disco.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 800
  • Vs /max: 20 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, carburo di tungsteno, acciaio inox, HSS
  • Specifiche : C 800 - BE11
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 20 x 20 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Elevata durata
  • Elevata qualità della superficie del pezzo

Uso:

  • Particolarmente adatto per rimuovere i coltelli da intaglio