Disc de honuire COOL-CUT 150x20x20mm Oțel 800/ Oțel inoxidabil/HSS/HM

Cod articol.: 669110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Identificare și clasificare

Cod articol 669110
EAN / GTIN 9003176691103
Număr producător 669110
L-Număr L50140 2296
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest produs a fost special conceput pentru îndepărtarea cuțitelor de sculptură. Datorită dimensiunii granulelor și a unui sistem de legare coordonat, discul permite o măcinare deosebit de rece. Datorită suprafeței sale fine, îmbunătățește eficiența de tăiere și durata de viață a sculelor de tăiere. Acordați întotdeauna atenție direcției de rotație a discului în timpul aplicării. Extractorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de marginea ascuțită. În plus, diametrul flanșei de fixare trebuie să fie de cel puțin 2/3 din diametrul discului.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 800
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, carbură de tungsten, oțel inoxidabil, HSS
  • Specificaţie : C 800 - BE11
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 20 x 20 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Durabilitate îndelungată
  • Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat

Aplicaţie:

  • Potrivit în special pentru îndepărtarea cuțitelor de sculptură

Material:

  • Oțel/HSS/Oțel inoxidabil/Carbură

Adaptat pentru:

  • Polizor de banc

Notă:

  • Potrivit în special pentru îndepărtarea cuțitelor de sculptură