Muela afiladora para herramientas de corte para acero, acero inoxidable, acero rápido y metal duro

Número de artículo: 669110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Identificación y clasificación

Número de artículo 669110
EAN / GTIN 9003176691103
Número del fabricante 669110
Número L L50140 2296
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Desarrollado especialmente para el afilado de afiladores.
  • Su tamaño del grano y su sistema de aglomerante a medida permiten conseguir un rectificado en frío.
  • Su superficie fina mejora la capacidad de corte y la vida útil de las herramientas de corte.
  • Preste atención al sentido de giro de la muela en uso.
  • La muela afiladora debe alejarse siempre del canto de corte.
  • Además, el diámetro de la brida de fijación de la muela debe ser como mínimo dos tercios del diámetro de la muela.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 25m/s
  • Especificación: C 800 - BE11
  • Dimensión: D x T x H = 150 x 20 x 20

Ventaja:

  • Rectificado en frío
  • Larga duración
  • Excelente acabado de la superficie de la pieza de trabajo

Aplicación:

  • Especialmente adecuado para eliminar cuchillos de talla

Material:

  • Acero/Acero rápido/Acero inoxidable/Carburo de tungsteno
  • Acero/Acero rápido/Acero inoxidable/Carburo de tungsteno

Idóneo para:

  • Esmeriladora de pedestal

Recomendación:

  • Observeel sentido de giro de la muela afiladora (debe alejarse de la hoja del cuchillo).

Nota:

  • Especialmente adecuado para cuchillos de trinchar perfilados