• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform Completamente isolato, VDE, Dim. dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 668600 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.281 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 162 i PH VDE
Dimensione dell’impronta a croce 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 205 mm
Punta della lama Lasertip
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668600 2
EAN / GTIN 4013288027313
Codice del produttore 05006154001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.