Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips s rukoväťou Kraftform plne izolovaný 2

Č. pol.: 668600 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 162 i PH VDE
Veľkosť krížovej drážky 2
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
pre skrutky s ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Dĺžka čepele 100 mm
Celková dĺžka 205 mm
Hrot čepelí Lasertip
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 668600 2
EAN/GTIN 4013288148711
Číslo výrobcu 05006154001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201. Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.