{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ne | |
| Celková délka L | 205 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Označení výrobce | 162 i PH VDE | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Řada | Kraftform | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Pevná čepel | |
| Délka rukojeti | 105 mm | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) | PH2 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) | Laserem zdrsněný hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | chromované | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 668600 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288027313 | |
| Číslo výrobce | 05006154001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |