Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, puinen kahva 3

Tuote nro.: 668450 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 3
Ruuveille, joiden ⌀ on 5,3−7,2 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 269 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 13 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668450 3
EAN / GTIN 4045197372451

Kuvaus

Malli:

Kovapuukahva, lakattu, nahkainen iskupää. Terä ulottuu kahvan päähän asti. Terä kromivanadiiniterästä, 6-kulmainen avaimenpitimen istukka, pinta kromattu, mustat kärkiosat.