Šroubovák pro šrouby Phillips, s dřevěnou rukojetí, Velikost křížové drážky: 3

Artiklové číslo: 668450 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
195 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 269 mm
Délka čepele l1 150 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW 13 mm
Vlastnosti rukojeti S úderovou koncovkou
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH3
Druh produktu Šroubovák
Povrch kalené; niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668450 3
EAN / GTIN 4045197372451
Číslo výrobce 668450 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel průchozí až na konec rukojeti. Čepel z chromvanadiové oceli, průběžně prokalené, se 6hranným osazením pro otevřený klíč. Leskle niklovaný povrch.