Odvijač za Phillips, s drvenom drškom 3

Artikl br.: 668450 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 3
za ⌀ vijka 5,3−7,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 269 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668450 3
EAN / GTIN 4045197372451

Opis

Izvedba:

Drška od brtvljenog drveta bukovine, s udarnom kapicom od kože. Tijelo dopire do kraja drška. Tijelo od krom-vanadij čelika, prokaljeno, sa 6-kutnim nastavkom kao pomoć za ključ, površina sjajno poniklana.