Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio 3

Codice art.: 668260 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 350 PH
Dimensione dell’impronta a croce 3
Per ⌀ viti 5,3 − 7,2 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 262 mm
Punta della lama Lasertip
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668260 3
EAN / GTIN 4013288003669
Codice del produttore 05008735001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama Wera Lasertip in acciaio speciale altamente legato con estremità microruvida, rivestita chimicamente con nichel. (Dim. 0; 1S; 2S senza Lasertip, con estremità brunita).
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
    Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello