Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio 1

Codice art.: 668260 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
527 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 350 PH
Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 178 mm
Punta della lama Lasertip
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668260 1
EAN / GTIN 4013288191168
Codice del produttore 05008710001

Descrizione

Esecuzione:

L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
Lama Wera Lasertip in acciaio speciale altamente legato con estremità microruvida, rivestita chimicamente con nichel. (Dim. 0; 1S; 2S senza Lasertip, con estremità brunita).
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
    Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello