{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 350 PH | |
Velikost križne zareze | 3 | |
za ⌀ vijaka | 5,3 − 7,2 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 262 mm | |
Konica | Lasertip | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668260 3 | |
EAN/GTIN | 4013288003669 | |
Številka proizvajalca | 05008735001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Phillips, s steblom iz okroglega jekla 3
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 5,3 − 7,2 | 5,3−7,2 |
celotna dolžina | 262 | 269 |
Dolžina rezila | 150 | 150 |
Velikost križne zareze | 3 | 3 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |