Şurubelniţă pentru Phillips, cu tijă din oţel rotund, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 668260 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 262 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Material oțel special / aliaj special
Denumirea producătorului 350 PH
Culoarea verde; negru
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 112 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH3
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf degroșat cu laser
Diametrul lamei 8 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă călit; nichelat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668260 3
EAN / GTIN 4013288003669
Număr producător 05008735001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului de torsiune şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel special înalt aliat cu vârf de antrenare cu suprafaţă microrugoasă, acoperit chimic cu strat de nichel. (Ref. 0; 1S; 2S fără Lasertip, cu vârf de antrenare negru).