Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä 1

Tuote nro.: 668260 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
527 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 350 PH
Ristikantakoko 1
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 178 mm
Teränkärki Lasertip
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668260 1
EAN / GTIN 4013288191168
Valmistajan numero 05008710001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Wera Lasertip-terä runsasseosteista erikoisterästä, mikrokarhea kärki, kemiallisesti nikkelipinnoitettu. (Koot 0; 1S; 2S ilman Lasertip-käsittelyä, musta kärki).
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
    Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin