Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668260 1
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
786 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 178 mm
Délka čepele l1 80 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 350 PH
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Laserem zdrsněný hrot
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Šroubovák
Povrch kalené; niklované
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668260 1
EAN / GTIN 4013288191168
Číslo výrobce 05008710001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z vysoce legované nástrojové oceli s mikrozdrsněným hrotem, chemicky niklovaná. (vel. 0; 1S; 2S bez Lasertip, s černým hrotem).