• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsuktuvas su 2K-Haptoprene® rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 1

Prekės Nr.: 667693 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava pozidriv varžtams (PZ)
Bendras ilgis L 175 mm
Geležtės ilgis l1 80 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Šešiabriaunis pagalbinis raktas ne
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ1
Ypatybė, pozidriv varžtams (PZ) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667693 1
EAN / GTIN 4045197923172
Gamintojo numeris 667693 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu paviršiumi ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Ergonomiška rankena su patogiu ir maloniu laikyti Haptoprene paviršiumi.