Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Pozidriv, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 667693 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad
Para tornillos Pozidriv (PZ)
Longitud total L
175 mm
Longitud cuchilla l1
80 mm
Material
acero al cromo-vanadio
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave
no
Características mango
Forma ergonómica; antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ)
PZ1
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ)
Punta negra
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
aplicación niquelada; cromado/a
Accionamiento
Mango
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 667693 1
EAN / GTIN 4045197923172
Número del fabricante 667693 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
Mango rígido con superficie de Haptoprene fácil de agarrar y agradable al tacto.