Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente SwissGrip e testa di percussione 5,5 mm

Codice art.: 660201 5,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Larghezza delle punte b 5,5 mm
Codice lama 3
Spessore delle punte a 0,8 mm
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Esagono di manovra 8 mm
Profilo di manovra Cacciavite a taglio
Lama passante
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Codice del produttore 8102.D 3-80

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Smorzamento ottimale degli urti della mano che guida gli utensili. Lama passante con testa di percussione in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata.
Con esagono di manovra.