Multiplicateur de couple à partir de la réf. 1300 dans un coffret en plastique, Capacité de sortie maximale: 1000Nm

Réf.: 659980 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de sortie maximale (Nm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises en plastique
Hauteur, carré inclus 63 mm
Sécurité surcharge oui
Dispositif de blocage automatique non
Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) 2
Transmission du couple 1:5
Capacité d’entrée max. 200 Nm
Capacité de sortie max. 1 000 Nm
Réf., carré de sortie 3/4 pouce
Réf., carré d’entraînement 1/2 pouce
Diamètre 65 mm
Clé dynamométrique recommandée / plage de serrage 250
Sommaire pièce unique
Type de produit multiplicateur de couple
Sens de serrage droite
Forme de la connexion carré de sortie; carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage pas d’affichage
Plage de couple min. 0 Nm
Plage de couple max. 1 000 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 4 %
Déclaration de conformité fabricant oui
Longueur totale 273 mm
Poids total 1 500 g

Identification et classification

Référence article 659980 1000
EAN / GTIN 5060207565622
Réf. fabricant 180260

Description

Exécution:

Multiplicateur de couple mécanique manuel pour un serrage de vis contrôlé. Multiplicateur et support en acier de haute qualité. Avec sécurité de surcharge pour protéger le mécanisme. Entraînement d’entrée avec carré femelle pour outils d’entraînement, tels que cliquets, poignées coulissantes, clés dynamométriques. L’utilisation d’une clé dynamométrique est judicieuse pour pouvoir contrôler la charge admissible maximale de l’appareil et les valeurs de serrage des vis. Entraînement de sortie avec carré mâle pour douilles (utiliser de préférence des douilles à choc en raison des couples de serrage élevés).
Le mécanisme extrêmement précis avec roues dentées rectifiées et alésage honés garantit une transmission du couple exacte et toujours reproductible. Précision exceptionnelle d’au moins ±4 %. Construction très compacte et légère, extrêmement durable et nécessitant peu d’entretien.

Avantage(s):

Les multiplicateurs de couple permettent de transmettre des couples élevés pour un bras de levier minimum.

Remarque(s):

Autres dispositifs de support pour 659980 réf. 2000 et 7000 disponibles sur demande. Code art. 659980 réf. 2000 disponible sur demande avec capteurs de mesure électroniques.