{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | plastový kufr | |
| Výška včetně čtyřhranu | 63 mm | |
| Ochrana proti přetížení | ano | |
| Zadní doraz | ne | |
| Počet podpůrných zařízení (reakční desky) | 2 | |
| Převod krouticího momentu | 1:5 | |
| Vstupní kapacita max. | 200 Nm | |
| Výstupní kapacita max. | 1 000 Nm | |
| Velikost, 4hran na výstupu | 3/4 palec | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/2 palec | |
| Průměr | 65 mm | |
| Doporučený momentový klíč / rozsah utahování | 250 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Násobič točivého momentu | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Tvar konektoru | 4hran na výstupu; Upínací 4hran | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Rozsah točivého momentu min. | 0 Nm | |
| Rozsah točivého momentu max. | 1 000 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Celková délka | 273 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 500 g |
| Katalogové číslo | 659980 1000 | |
| EAN / GTIN | 5060207565622 | |
| Číslo výrobce | 180260 |