• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta doppia 11x13 mm

Codice art.: 6585100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Schraubenschlüssel

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6585100
EAN / GTIN 4010886658512
Codice del produttore 6585100
Numero-L L60160 100428
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
Bocca inclinata di 15°
* Non standardizzato

Proprietà:

  • lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 1 [mm]: 24,5 mm
  • larghezza testa 2 [mm]: 28,5 mm
  • altezza testa 1 [mm]: 5,5 mm
  • materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • lunghezza nominale [mm]: 140 mm
  • peso netto [kg]: 0,049 kg