• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvojitý otevřený klíč 11 x 13 mm

Artiklové číslo: 6585100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Schraubenschlüssel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6585100
EAN / GTIN 4010886658512
Číslo výrobce 6585100
L-číslo L60160 100428
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Mangan-fosforovaný do SW 34x36 mm, ocelově šedý od SW 36x41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 140 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks.
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 24,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 28,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 5,5 mm
  • Materiál: vanadová ocel 31CrV3
  • Nominální délka [mm]: 140 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,049 kg
.