Clé à fourche double 11x13 mm

Réf.: 6585100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Schraubenschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6585100
EAN / GTIN 4010886658512
Réf. fabricant 6585100

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
Tête inclinée à 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 140 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 24,5 mm
  • largeur de la tête 2 [mm] : 28,5 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 5,5 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • longueur nominale [mm] : 140 mm
  • poids net [kg] : 0,049 kg