{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | CSP | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica | 114 mm | |
| Lunghezza della leva senza teste a innesto | 89 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica | 25 mm | |
| Funzione Knick | no | |
| Funzione Slipper | no | |
| Regolabilità del valore di soglia | es. regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm; lbf in | |
| Coppia min., Nm | 0,4 | |
| Coppia min., lbf in | 3,5 | |
| Momento torcente max., Nm | 2 | |
| Momento torcente max., lbf in | 17,7 | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| Diametro del codolo a perno | 6 mm | |
| Dati protocollabili | no | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. tattile | |
| Feedback | “attivazione” | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile | si | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Forma di connessione | Per utensili a inserimento (codolo a perno) | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione | |
| Campo di coppia min. | 0,4 Nm | |
| Campo di coppia max. | 2 Nm | |
| Precisione della coppia in senso orario | 3 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | no | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza complessiva | 133 mm | |
| Peso totale | 60 g |
| Codice articolo | 657320 2 | |
| EAN / GTIN | 4580135821641 | |
| Codice del produttore | CSP2NX6D |