Borsa porta attrezzi (piccola)

Codice art.: 657006000
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
Codice articolo 657006000
EAN / GTIN 4007430243706
Codice del produttore 657006000
Numero-L L01750 96
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • robusta e compatta
  • All'interno della borsa si trovano tre tasche suddivise, dotate di cinghia di chiusura autoaderente, per due batterie e un caricabatteria
  • Sul lato esterno sono applicate una tasca spaziosa con cerniera e altre due piccole tasche all'estremità sinistra o destra con chiusura autoaderente, per un rapido accesso
  • Confortevole imbottitura laterale e cinghia a spalla imbottita
  • Tre loghi Metabo catarifrangenti per una visibilità ottimale in cantiere
  • Fondo robusto integrato, con barre di appoggio per proteggere il contenuto della borsa
  • Materiale: poliestere idrorepellente e antistrappo 600D
  • Dimensioni (lungh. x largh. x alt.): 460 mm x 260 mm x 280 mm