Szerszámtáska (kicsi)

Cikkszám: 657006000
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
Cikkszám 657006000
EAN / GTIN 4007430243706
Gyártó száma 657006000
L-szám L01750 96
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • A robusztus és kompakt Metabo szerszámtáska
  • A táska belsejében három tépőzárral ellátott zsebosztó található két akkumulátorcsomag és egy töltő számára
  • A külső oldalon egy tágas cipzáras zseb és két további kis zseb a bal vagy jobb fejrészen tépőzárral a hozzáférés érdekében
  • Kényelmes oldalsó párnázás és párnázott vállpánt
  • Három fényvisszaverő Metabo logó az optimális láthatóságért a helyszínen
  • Stabil, beépített alaplemez, a táska tartalmának védelmére rögzített állványcsíkokkal
  • Anyag: A táska a táska tartalmának védelmére alkalmas: Vízlepergető és szakadásálló 600D poliészter
  • Méretek (LxSxH): 460 mm x 260 mm x 280 mm.