Brašna na nářadí (malá)

Artiklové číslo: 657006000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 657006000
EAN / GTIN 4007430243706
Číslo výrobce 657006000
L-číslo L01750 96
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Robustní a kompaktní
  • Uvnitř brašny jsou tři přepážky s kapsami na suchý zip pro dva akumulátory a nabíječku
  • Na vnější straně je prostorná kapsa na zip a další dvě malé kapsy na levém nebo pravém konci hlavy se suchým zipem pro rychlý přístup
  • Pohodlné boční polstrování a polstrovaný ramenní popruh
  • Tři reflexní loga Metabo pro optimální viditelnost na staveništi
  • Pevná, integrovaná základní deska s připevněnými stojanovými lištami, které chrání obsah brašny
  • Materiál: Vodoodpudivý polyester 600D odolný proti roztržení
  • Rozměry (d x š x v): 460 mm x 260 mm x 280 mm.